APPROVED VENDOR 45230 Anchor Bolt L Hook 1-8 X 4 Inch | AB6LTU 21Y483

APPROVED VENDOR 45230 Ankkuripultti L Koukku 1-8 x 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6LTU Malli: 45230Ristiviite: 21Y483

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€41.66 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnkkuripultti
Suorittaa loppuunKuumasinkitty kalvo
MateriaaliHiiliteräs
Min. Vetolujuus35000 psi
Kokonaispituus18 "
thread Pituus4"
Kierteen koko1-8
TyyppiL koukku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.94
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)21.84
HS-koodi7318152041
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 45230 Ankkuripultti L Koukku 1-8 x 4 tuumaa
€41.66 /pakkaus