HYVÄKSYTTY MYYJÄ 45182 Ankkuripultti L Koukku 1/2-13 X 1-3/4 tuumaa | AB6LRH 21Y445

APPROVED VENDOR 45182 ankkuripultti L koukku 1/2-13 x 1-3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6LRH Malli: 45182Ristiviite: 21Y445

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3.83 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnkkuripultti
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliHiiliteräs
Min. Vetolujuus35000 psi
Kokonaispituus8"
thread Pituus1.75 "
Kierteen koko1 / 2-13
TyyppiL koukku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.485
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)30.23
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi7318152041
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 45182 ankkuripultti L koukku 1/2-13 x 1-3/4 tuumaa
€3.83 /pakkaus