Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 45131 Ankkuripultti L Koukku 3/8-16 X 1-3/4 tuumaa | AB6LRG 21Y444

APPROVED VENDOR 45131 ankkuripultti L koukku 3/8-16 x 1-3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6LRG Malli: 45131Ristiviite: 21Y444

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.73 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnkkuripultti
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliHiiliteräs
Min. Vetolujuus35000 psi
Kokonaispituus12 "
thread Pituus1.75 "
Kierteen koko3 / 8-16
TyyppiL koukku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.153
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)34.54
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi7318152041
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 45131 ankkuripultti L koukku 3/8-16 x 1-3/4 tuumaa
€2.73 /pakkaus