HYVÄKSYTTY Myyjä 44N707 pyöreän jakkaran selkänojaton kovalevyistuin 30in | AD4WEY

APPROVED VENDOR 44N707 Pyöreä jakkara, selkänojaton kovalevyinen istuin 30 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD4WEY Malli: 44N707

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€78.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä jakkara
koollaKokoonpanematon
selkänojaEi
PohjamateriaaliaPutkimainen teräs
VäriHarmaa
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusCARB-vaihe 2
Pyörän määrä0
Kokonaiskorkeus30 "
Istuimen mitat14 "Dia.
Istuinkorkeus24 "
Istuimen materiaalikovalevy
Istuimen leveys14 "
Painokapasiteetti250 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.968
Laivan korkeus (cm)66.04
Laivan pituus (cm)80.01
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi9401790050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusIstuinkorkeusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 44N706 pyöreän jakkaran selkänojaton kovalevyistuin 24in | AD4WEX 44N70624 "18 "€74.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 44N707 Pyöreä jakkara, selkänojaton kovalevyinen istuin 30 tuumaa
€78.53 / yksikkö