HYVÄKSYTTY MYYJÄ 44884 Kierretanko ruostumaton teräs 1/2-20 x 6 jalkaa | AA2JQH 10L851

APPROVED VENDOR 44884 kierretanko ruostumaton teräs 1/2-20 x 6 jalkaa

Tuote: AA2JQH Malli: 44884Ristiviite: 10L851
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€97.03 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka1A
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Kokonaispituus6ft.
Rockwellin kovuusEi arvioitu
Vetolujuus70,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 / 2-20
KiertyyppiUNF
Tuottovahvuus45,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9485
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)187.96
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7318155030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 44884 kierretanko ruostumaton teräs 1/2-20 x 6 jalkaa
€97.03 / yksikkö