HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4450-3-90 savukesäiliö harmaa teräs | AF4WRY 9MKK7

APPROVED VENDOR 4450-3-90 Savukesäiliön harmaa teräs

Varastossa
Tuote: AF4WRY Malli: 4450-3-90Ristiviite: 9MKK7

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€250.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSavukkeiden astia
Pohjan halkaisija.9"
VäriHarmaa
Syvyys9"
Suorittaa loppuunKuumasinkitty / Uni-Koat (TM) -jauhemaalattu
Korkeus25 "
MateriaaliTeräs
AsennustyyliVapaasti seisova
Aukkojen määrä1
Avauskoko1"
ShapePyöreä
VahvuusKeskitaso
SuunnitteluPudota alkuun
Leveys9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.5325
Laivan korkeus (cm)64.77
Laivan pituus (cm)23.5
Laivan leveys (cm)23.5
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4450-3-90 Savukesäiliön harmaa teräs
€250.29 / yksikkö