Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

USA SEALING BULK-FG-4352 Neopreenilaipan tiiviste, 5-7/8 tuumaa, ulkohalkaisija, valkoinen | CE9UVV 55ZJ31

USA SEALING BULK-FG-4352 Neopreenilaippatiiviste, 5-7/8 tuuman ulkohalkaisija, valkoinen

Varastossa
Tuote: CE9UVV Malli: BULK-FG-4352Ristiviite: 55ZJ31

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan tiiviste
VäriValkoinen
Sisällä Dia.3-1 / 2 "
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.5-7 / 8 "
Putken koko3"
Paksuus1 / 8 "
TyyppiRengas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPaksuusHinta
USA SEALING BULK-FG-4306 Neopreenilaipan tiiviste, 5-7/8 tuumaa, ulkohalkaisija, valkoinen | CE9UVU 55ZJ22 BULK-FG-4306Valkoinen1 / 16 "€16.42
USA SEALING BULK-FG-1288 Neopreenilaipan tiiviste, 5-7/8 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CE9UVW 55ZH84 BULK-FG-1288Musta1 / 16 "€2.51
USA SEALING BULK-FG-1311 Neopreenilaipan tiiviste, 5-7/8 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CE9UVX 55ZH94 BULK-FG-1311Musta1 / 8 "€5.16
USA SEALING BULK-FG-4122 Neopreenilaipan tiiviste, 5-7/8 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CE9UVY 55ZJ63 BULK-FG-4122Musta1 / 16 "€16.42
USA SEALING BULK-FG-4168 Neopreenilaipan tiiviste, 5-7/8 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CE9UVZ 55ZJ74 BULK-FG-4168Musta1 / 8 "€29.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USA SEALING BULK-FG-4352 Neopreenilaippatiiviste, 5-7/8 tuuman ulkohalkaisija, valkoinen
€29.78 / yksikkö