Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4418 Olkaruuvi 8-32 X 5/16 L, 10PK | AE9HVP 6JY15

APPROVED VENDOR 4418 Olkaruuvi 8-32 X 5/16 L, 10PK

Varastossa
Tuote: AE9HVP Malli: 4418Ristiviite: 6JY15

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.08 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräolkapää Ruuvi
luokka2A
Aseman koko3 / 32 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.5 / 16 "
Pään korkeus5 / 32 "
Pään tyyliStandardi
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Min. Vetolujuus116,000 psi
Rockwellin kovuusB95 - B100
Olkapään halkaisija.3 / 16 "
Olkapään pituus5 / 16 "
Olkapään pituuden toleranssi+0.002 "
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus3 / 16 "
Kierteen koko8-32
TyyppiTarkkuus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318156010
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4418 Olkaruuvi 8-32 X 5/16 L, 10PK
€33.08 /pakkaus