Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 42A0812-EA-100 Rivet Flat 1/4 Diameter 3/4 Inch Length, 100PK | AE9PFN 6LA45

APPROVED VENDOR 42A0812-EA-100 niitti litteä 1/4 halkaisija 3/4 tuumaa pituus, 100PK

Varastossa
Tuote: AE9PFN Malli: 42A0812-EA-100Ristiviite: 6LA45

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.58 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä niitti
Pää Dia.0.500 "
Pään korkeus0.1 "
Head TypeTasainen
Niitti Dia.1 / 4 "
Niitin pituus3 / 4 "
NiittimateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318230000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 42A0812-EA-100 niitti litteä 1/4 halkaisija 3/4 tuumaa pituus, 100PK
€25.58 /pakkaus