Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 41F0406-EA-100 Rivet Flat 1/8 Diameter 3/8 Inch Length, 100PK | AE9NDB 6KY71

APPROVED VENDOR 41F0406-EA-100 niitti litteä 1/8 halkaisija 3/8 tuumaa pituus, 100PK

Varastossa
Tuote: AE9NDB Malli: 41F0406-EA-100Ristiviite: 6KY71

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€19.54 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä niitti
Pää Dia.0.250 "
Pään korkeus0.042 "
Head TypeTasainen
Niitti Dia.1 / 8 "
Niitin pituus3 / 8 "
NiittimateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318230000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 41F0406-EA-100 niitti litteä 1/8 halkaisija 3/8 tuumaa pituus, 100PK
€19.54 /pakkaus