Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 41B0824.1 Niitti tasainen 1/4 Halkaisija 1 1/2 tuumaa pituus, 35PK | AE9PGD 6LA59

APPROVED VENDOR 41B0824.1 Niitti litteä 1/4 halkaisija 1 1/2 tuumaa pituus, 35PK

Varastossa
Tuote: AE9PGD Malli: 41B0824.1Ristiviite: 6LA59

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.53 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä niitti
Pää Dia.0.500 "
Pään korkeus0.083 "
Head TypeTasainen
Niitti Dia.1 / 4 "
Niitin pituus1.5 "
NiittimateriaaliMessinki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318230000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 41B0824.1 Niitti litteä 1/4 halkaisija 1 1/2 tuumaa pituus, 35PK
€67.53 /pakkaus