Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 411016U Niitti tasainen 5/16 tuuman halkaisija 1 tuuman pituus, 30PK | AE9NCQ 6KY61

APPROVED VENDOR 411016U niitti, litteä, halkaisija 5/16 tuumaa, pituus 1 tuumaa, 30 PK

Varastossa
Tuote: AE9NCQ Malli: 411016URistiviite: 6KY61

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.54 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä niitti
Pää Dia.0.624 "
Pään korkeus0.104 "
Head TypeTasainen
Niitti Dia.5 / 16 "
Niitin pituus1"
NiittimateriaaliLievä teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318230000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 411016U niitti, litteä, halkaisija 5/16 tuumaa, pituus 1 tuumaa, 30 PK
€19.54 /pakkaus