Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 410610U Niitti tasainen 3/16 Halkaisija 5/8 tuumaa pituus, 140PK | AE9NBZ 6KY46

APPROVED VENDOR 410610U niitti litteä 3/16 halkaisija 5/8 tuumaa pituus, 140PK

Varastossa
Tuote: AE9NBZ Malli: 410610URistiviite: 6KY46

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.47 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä niitti
Pää Dia.0.374 "
Pään korkeus0.062 "
Head TypeTasainen
Niitti Dia.3 / 16 "
Niitin pituus5 / 8 "
NiittimateriaaliLievä teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318230000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 410610U niitti litteä 3/16 halkaisija 5/8 tuumaa pituus, 140PK
€17.47 /pakkaus