Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4078 Peukalomutteri 8-32, 5PK | AB2YLG 1PU34

APPROVED VENDOR 4078 Peukalomutteri 8-32, 5PK

Varastossa
Tuote: AB2YLG Malli: 4078Ristiviite: 1PU34

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.08 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeukalomutteri
Pohjan halkaisija.5 / 16 "
Pohjan korkeus1 / 4 "
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko# 8-32
Suorittaa loppuunpassivoitu
Luokka18-8
Pää Dia.1 / 2 "
Pään korkeus1 / 8 "
Korkeus3 / 8 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MutteriPyöreä pyälletty peukalonmutteri
Kokonaiskorkeus3 / 8 "
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
thread PituusTäysin kierretty
KiertyyppiUNC
TyyppiPyöreä pyälletty tyyli 1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4078 Peukalomutteri 8-32, 5PK
€58.08 /pakkaus