Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 3YCN9 hitsattava tartuntakoukku, luokka 43 1/2 tuumaa | AD3CZC

APPROVED VENDOR 3YCN9 Hitsattava tartuntakoukku, luokka 43 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD3CZC Malli: 3YCN9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsattava tarttumakoukku
Kapasiteetti GVW5400 paunaa
Koko1 / 2 "
Tyyppi (luokka)Grade 43

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 3YCN2 hitsattava tartuntakoukku, luokka 43 5/16 tuumaa | AD3CZA 3YCN25 / 16 "€5.75
HYVÄKSYTTY Myyjä 3YCN6 hitsattava tartuntakoukku, luokka 43 3/8 tuumaa | AD3CZB 3YCN63 / 8 "€9.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3YCN9 Hitsattava tartuntakoukku, luokka 43 1/2 tuumaa
€13.65 / yksikkö