Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 3YCN6 hitsattava tartuntakoukku, luokka 43 3/8 tuumaa | AD3CZB

APPROVED VENDOR 3YCN6 Hitsattava tartuntakoukku, luokka 43 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD3CZB Malli: 3YCN6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsattava tarttumakoukku
Kapasiteetti GVW5400 paunaa
Koko3 / 8 "
Tyyppi (luokka)Grade 43

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8708998180
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 3YCN2 hitsattava tartuntakoukku, luokka 43 5/16 tuumaa | AD3CZA 3YCN25 / 16 "€5.75
HYVÄKSYTTY Myyjä 3YCN9 hitsattava tartuntakoukku, luokka 43 1/2 tuumaa | AD3CZC 3YCN91 / 2 "€13.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3YCN6 Hitsattava tartuntakoukku, luokka 43 3/8 tuumaa
€9.00 / yksikkö