Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3XTP1, kuusiokolomutteri, muoto C 3/4-10, 20PK | AD3BQY

APPROVED VENDOR 3XTP1, kuusiokolomutteri, muoto C 3/4-10, 20PK

Varastossa
Tuote: AD3BQY Malli: 3XTP1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEpämuodostunut langan lukkomutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko3 / 4 "-10
Suorittaa loppuunKeltainen sinkki, vahattu
LuokkaC
Korkeus21 / 32 "
MateriaaliTeräs
MutteriEpämuodostunut kierteen lukkomutteri
Rockwellin kovuusC26-C34
MittausjärjestelmäTuuma
Lämpötila450 F
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
Leveys1.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0215
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7318160030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3XTP1, kuusiokolomutteri, muoto C 3/4-10, 20PK
€38.77 / yksikkö