Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3XTN9, kuusiokolomutterin muotoluokka C 5/8-11, 25PK | AD3BQX

APPROVED VENDOR 3XTN9 kuusiokolomutteri, luokka C 5/8-11, 25PK

Varastossa
Tuote: AD3BQX Malli: 3XTN9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEpämuodostunut langan lukkomutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko5 / 8 "-11
Suorittaa loppuunKeltainen sinkki, vahattu
LuokkaC
Korkeus35 / 64 "
MateriaaliTeräs
MutteriEpämuodostunut kierteen lukkomutteri
Rockwellin kovuusC26-C34
MittausjärjestelmäTuuma
Lämpötila450 F
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
Leveys15 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7515
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3XTN9 kuusiokolomutteri, luokka C 5/8-11, 25PK
€29.36 / yksikkö