HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3XTJ6 U-pultti 1/4-20X3/4X2 1/4, 10PK | AD3BQJ

APPROVED VENDOR 3XTJ6 U-Bolt 1/4-20X3/4X2 1/4, 10PK

Tuote: AD3BQJ Malli: 3XTJ6

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU-pultti
Suorittaa loppuuntavallinen
Putken koko3 / 8 "
Sisäpituus2.25 "
Sisäleveys3 / 4 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
thread Pituus1.5 "
Kierteen koko1 / 4-20
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.48
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Karkeavalssatut langat teräs- tai takorautaputkikokoihin

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3XTJ6 U-Bolt 1/4-20X3/4X2 1/4, 10PK