Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3XTA3 U-pultti 5/16-18X1 3/4X2 11/16, 10PK | AD3BMY

APPROVED VENDOR 3XTA3 U-Bolt 5/16-18X1 3/4X2 11/16, 10PK

Varastossa
Tuote: AD3BMY Malli: 3XTA3

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.59 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU-pultti
Suorittaa loppuuntavallinen
Putken koko1.25 "
Sisäpituus2 11 / 16 "
Sisäleveys1.75 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
thread Pituus1.5 "
Kierteen koko5 / 16-18
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.66
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Karkeavalssatut langat teräs- tai takorautaputkikokoihin

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3XTA3 U-Bolt 5/16-18X1 3/4X2 11/16, 10PK
€67.59 /pakkaus