Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 3VUR6 Salpa uppoasennettava lukituslapa | AD2XFM

APPROVED VENDOR 3VUR6 salpa Uppoasennettava lukituspäitsi

Varastossa
Tuote: AD2XFM Malli: 3VUR6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSalpa
Pituus4 3 / 4 "
MateriaaliRuostetta kestävä
TyyppiUppoasennus, lukitus, mela

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.441
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8301200060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 3VUR2 Salpa uppoasennettava lukituslapa | AD2XFH 3VUR25 1 / 2 "Ruostetta kestävä teräs€30.61
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 3VUR4 Salpa Uppoasennettava lukituslapa | AD2XFK 3VUR45 1 / 2 "Ruostumaton teräs€43.14
HYVÄKSYTTY Myyjä 3VUR8 salpa uppoasennettava lukituslapa | AD2XFP 3VUR84 3 / 4 "Ruostumaton teräs€40.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3VUR6 salpa Uppoasennettava lukituspäitsi
€25.59 / yksikkö