Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 3VUR8 salpa uppoasennettava lukituslapa | AD2XFP

APPROVED VENDOR 3VUR8 salpa Uppoasennettava lukituspäitsi

Varastossa
Tuote: AD2XFP Malli: 3VUR8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSalpa
Pituus4 3 / 4 "
MateriaaliRuostumaton teräs
TyyppiUppoasennus, lukitus, mela

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.441
Laivan korkeus (cm)4.45
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8301200060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 3VUR2 Salpa uppoasennettava lukituslapa | AD2XFH 3VUR25 1 / 2 "Ruostetta kestävä teräs€30.61
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 3VUR4 Salpa Uppoasennettava lukituslapa | AD2XFK 3VUR45 1 / 2 "Ruostumaton teräs€43.14
HYVÄKSYTTY Myyjä 3VUR6 Salpa uppoasennettava lukituslapa | AD2XFM 3VUR64 3 / 4 "Ruostetta kestävä€25.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3VUR8 salpa Uppoasennettava lukituspäitsi
€40.69 / yksikkö