Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3VUJ2 Ankkurirengas Upotettu | AD2XEQ

APPROVED VENDOR 3VUJ2 Upotettu ankkurirengas

Varastossa
Tuote: AD2XEQ Malli: 3VUJ2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnkkurirengassarja
Syvyys3 / 4 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Pituus3"
MateriaaliTeräs
AsennustyyliUpotettu
Rengas Dia.1-1 / 2 "
Sormuksen paksuus1 / 4 "
Leveys3"
Työkuorman raja6000 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0485
Laivan korkeus (cm)4.45
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8708998180
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3VUJ2 Upotettu ankkurirengas
€21.41 / yksikkö