Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3VTY2 Saranahihna 4 3/8 x 1 1/2 In | AD2XBL

APPROVED VENDOR 3VTY2 saranahihna 4 3/8 x 1 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2XBL Malli: 3VTY2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaranahihna
PituusC Silmästä päähän 4 3/8"; hihnan leveys 1 1/2", reikä 17/32"
MateriaaliTaottu teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5445
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)28.58
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8302103000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3VTY2 saranahihna 4 3/8 x 1 1/2 tuumaa
€10.64 / yksikkö