Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3VRY4 Nupin voimanottokaapeli | AD2WZR

APPROVED VENDOR 3VRY4 Nupin voimanottokaapeli

Varastossa
Tuote: AD2WZR Malli: 3VRY4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNuppi
Käytettäväksi päällä3/8 "- 24 kierre
Pituus2"
TyyppiPTO-kaapeli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi8708998160
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1205-2004-004 -nuppi AD4VAU 44F223 1205-2004-004€17.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3VRY4 Nupin voimanottokaapeli
€5.34 / yksikkö