Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3ULJ5 Lapioteline Ss AD2UXQ

APPROVED VENDOR 3ULJ5 Shovel Holder Ss

Varastossa
Tuote: AD2UXQ Malli: 3ULJ5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLapion haltija
Väritavallinen
Pituus7.5 "
MateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.25
Laivan korkeus (cm)4.45
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8708998180
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3ULJ5 Shovel Holder Ss
€68.36 / yksikkö