Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3ULH5 -kaasukaapelit L360in | AD2UXM

APPROVED VENDOR 3ULH5 ulkoiset kaasuvaijerit L360in

Varastossa
Tuote: AD2UXM Malli: 3ULH5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€123.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUlkopuoliset kaasukaapelit
Pituus360 "
TyyppiRaskas, säädettävä lukituksen hallinta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3985
Laivan korkeus (cm)5.72
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi8409919990
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 3ULH1 Kaasukaapelit ulkoa L180in | AD2UXH 3ULH1180 "€103.69
HYVÄKSYTTY Myyjä 3ULH3 Ulkopuoliset kaasukaapelit L240in | AD2UXK 3ULH3240 "€108.71
HYVÄKSYTTY Myyjä 3ULH4 Ulkopuoliset kaasukaapelit L300in | AD2UXL 3ULH4300 "€121.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3ULH5 ulkoiset kaasuvaijerit L360in
€123.53 / yksikkö