HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3ULH2 voimanoton ohjauskaapeli 10 jalkaa | AD2UXJ

APPROVED VENDOR 3ULH2 voimanoton ohjauskaapeli 10 jalkaa

Tuote: AD2UXJ Malli: 3ULH2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSprial Wound PTO -kaapeli
Pituus120 "
TyyppiTwist-lukituskahva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.41
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi7312107000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3ULH2 voimanoton ohjauskaapeli 10 jalkaa