Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3ULG2 Tulppaanipidike 3 K x 2 Pituus x 1 W | AD2UXG

APPROVED VENDOR 3ULG2 Tulppaanipidike 3 K x 2 Pituus x 1 W

Varastossa
Tuote: AD2UXG Malli: 3ULG2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTulppaanileike
MateriaaliRuostumaton teräs
Koko3 "H x 2" L x 1 "W
TyyppiSeinä / yläkiinnike

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)8.26
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8302303060
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3ULG2 Tulppaanipidike 3 K x 2 Pituus x 1 W
€19.52 / yksikkö