HYVÄKSYTTY VENDOR 3TRP8 Wide Mouth Jar 1000ml - Pakkaus 12 | AD2RUL

APPROVED VENDOR 3TRP8 Wide Mouth Jar 1000 ml - 12 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2RUL Malli: 3TRP8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€104.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEsipuhdistettu purkki
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliKorkean tiheyden polyeteeni
Koko1,000mL
luokka2000
SulkemisväriValkoinen / Sininen
Sulkumateriaalipolypropeeni
ValmistumisalueEi määritelty
suuLeveä
Ruuvin suljinkoko53 - 400 mm
ShapePyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.84
Laivan korkeus (cm)66.29
Laivan pituus (cm)59.44
Laivan leveys (cm)52.58
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoluokkaRuuvin suljinkokoHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 3TRN2 Wide Mouth Jar 125ml - Pakkaus 24 | AD2RUF 3 TRN2125mL200038 - 400 mm€132.44
HYVÄKSYTY VENTOR 3TRN5 Wide Mouth Jar 125ml - 24 kpl AD2RUG 3 TRN5125mL300038 - 400 mm€176.54
HYVÄKSYTTY VENDOR 3TRN8 Wide Mouth Jar 250ml - Pakkaus 24 | AD2RUH 3 TRN8250mL200045 - 400 mm€138.77
HYVÄKSYTTY VENDOR 3TRP2 Wide Mouth Jar 500ml - Pakkaus 12 | AD2RUJ 3TRP2500mL200053 - 400 mm€97.26
HYVÄKSYTTY VENDOR 3TRP5 Wide Mouth Jar 500ml - Pakkaus 12 | AD2RUK 3TRP5500mL300053 - 400 mm€124.46
HYVÄKSYTTY VENDOR 3TRR2 Wide Mouth Jar 1000ml - Pakkaus 12 | AD2RUM 3TRR21,000mL300053 - 400 mm€127.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3TRP8 Wide Mouth Jar 1000 ml - 12 kappaleen pakkaus
€104.44 / yksikkö