Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 3TRP5 Wide Mouth Jar 500ml - Pakkaus 12 | AD2RUK

APPROVED VENDOR 3TRP5 Wide Mouth Jar 500 ml - 12 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2RUK Malli: 3TRP5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€124.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEsipuhdistettu purkki
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliKorkean tiheyden polyeteeni
Koko500mL
luokka3000
SulkemisväriValkoinen / Sininen
Sulkumateriaalipolypropeeni
ValmistumisalueEi määritelty
suuLeveä
Ruuvin suljinkoko53 - 400 mm
ShapePyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7875
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoluokkaRuuvin suljinkokoHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 3TRN2 Wide Mouth Jar 125ml - Pakkaus 24 | AD2RUF 3 TRN2125mL200038 - 400 mm€141.76
HYVÄKSYTY VENTOR 3TRN5 Wide Mouth Jar 125ml - 24 kpl AD2RUG 3 TRN5125mL300038 - 400 mm€177.58
HYVÄKSYTTY VENDOR 3TRN8 Wide Mouth Jar 250ml - Pakkaus 24 | AD2RUH 3 TRN8250mL200045 - 400 mm€138.77
HYVÄKSYTTY VENDOR 3TRP2 Wide Mouth Jar 500ml - Pakkaus 12 | AD2RUJ 3TRP2500mL200053 - 400 mm€97.26
HYVÄKSYTTY VENDOR 3TRP8 Wide Mouth Jar 1000ml - Pakkaus 12 | AD2RUL 3TRP81,000mL200053 - 400 mm€104.44
HYVÄKSYTTY VENDOR 3TRR2 Wide Mouth Jar 1000ml - Pakkaus 12 | AD2RUM 3TRR21,000mL300053 - 400 mm€128.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3TRP5 Wide Mouth Jar 500 ml - 12 kappaleen pakkaus
€124.46 / yksikkö