Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 3MRP5 Grommet Buna-n Ms 35489-56 - 25 kpl pakkaus | AD2CEK

APPROVED VENDOR 3MRP5 läpivienti Buna-n Ms 35489-56 - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2CEK Malli: 3MRP5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKumimateriaali
AN 931 -numeroA24-28
VäriMusta
durometer50A +/- 5
pidentäminen300%
Sisällä Dia. (A)1-1 / 2 "
MateriaaliBuna-N / nitriilikumi
Maks. Lämpötila225 F
Min. Lämpötila Luokitus-35 astetta F.
MS 35489-numero56
Dia. (B)2-1 / 8 "
Kokonaispaksuus1 / 2 "
Paneelin reikä Dia. (E)1-3 / 4 "
Paneelin paksuus1 / 8 "
Vetolujuus870 psi
TyyppiSotilastiedot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.369
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi4016996050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispaksuusPaneelin paksuusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3MPL9 Grommet Buna-n Ms 35489-97 - 25 kpl pakkaus | AD2BWM 3MPL91 / 2 "1 / 4 "€24.26
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3MPN1 Grommet Buna-n Ms 35489-71 - 25 kpl pakkaus | AD2BWN 3MPN17 / 16 "3 / 16 "€24.26
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3MPN2 Grommet Buna-n Ms 35489-100 - 25 kpl pakkaus | AD2BWP 3MPN21 / 2 "1 / 4 "€27.16
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 3MPN3-kumitiiviste, halkaisija 1/2 "x 1-1/2", paksuus 1/8 "| AD2BWQ 3MPN35 / 16 "1 / 8 "€49.94
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3MPN4 Grommet Buna-n Ms 35489-81 - 25 kpl pakkaus | AD2BWR 3MPN49 / 16 "3 / 16 "€60.93
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3MPN5 Grommet Buna-n Ms 35489-85 - 25 kpl pakkaus | AD2BWT 3MPN59 / 16 "3 / 16 "€51.87
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3MPN6 Grommet Buna-n Ms 35489-114 - 25 kpl pakkaus | AD2BWU 3MPN65 / 8 "1 / 4 "€60.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3MRP5 läpivienti Buna-n Ms 35489-56 - 25 kpl pakkaus
€32.68 / yksikkö