Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 3MPT8 Grommet Sbr 2 1/4 Id 3/8 Halkaisija - 100 kpl pakkaus | AD2BYA

APPROVED VENDOR 3MPT8 Läpivienti Sbr 2 1/4 Id 3/8 Halkaisija - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2BYA Malli: 3MPT8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKumimateriaali
VäriMusta
durometer60A +/- 5
pidentäminen250%
Sisällä Dia. (A)1 / 4 "
MateriaaliSBR, BUNA-S
Maks. Lämpötila225 F
Min. Lämpötila Luokitus-40 astetta F.
Dia. (B)9 / 16 "
Kokonaispaksuus19 / 64 "
Paneelin reikä Dia. (E)3 / 8 "
Paneelin paksuus3 / 64 "
Vetolujuus870 psi
TyyppiStyle 2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.126
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi4016996050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispaksuusPaneelin paksuusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 3MPT9 Grommet Sbr 2 1/4 Id 7/16 Halkaisija - 20 kpl pakkaus | AD2BYB 3 MPT95 / 16 "1 / 16 "€20.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3MPT8 Läpivienti Sbr 2 1/4 Id 3/8 Halkaisija - 100 kpl pakkaus
€20.86 / yksikkö