HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3MML2 Vuotoilmaisin Ultraääni | AD2BRK

APPROVED VENDOR 3MML2 Ultraääni Vuotoilmaisin

Varastossa
Tuote: AD2BRK Malli: 3MML2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,188.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVuotoilmaisin
näytötTilan asetus ja nykyisen tulon taso
MateriaaliMuovi, alumiini
TyyppiDigitaalisesti ohjattu ultraääni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.6325
Laivan korkeus (cm)17.27
Laivan pituus (cm)44.7
Laivan leveys (cm)39.62
HS-koodi9031808070
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3MML2 Ultraääni Vuotoilmaisin
€6,188.75 / yksikkö