Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3MHL7 kolmiohionta Shts 120 grit - 50 kpl pakkaus | AD2BHU

APPROVED VENDOR 3MHL7 Triangle Sanding Shts 120 grit - 50 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2BHU Malli: 3MHL7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKolmion hiekkalevyt, rei'itetyt
MateriaaliKorundi
Palojen lukumäärä50
Kokonaispituus3-1 / 8 "kulmasta kulmaan
Koko120 karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaCH

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPalojen lukumääräKokoHinta
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 3MHJ6 Kolmiohiomalevy 60grit Pk5 | AD2BHE 3MHJ6Kolmion hiomapaperi, rei'ittelemätön560 karkea€10.99
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 3MHJ7 Kolmiohiomalevy 120grit Pk5 | AD2BHF 3MHJ7Kolmion hiomapaperi, rei'ittelemätön5120 karkea€10.99
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3MHJ9 kolmion hiomapaperisarja - 50 kpl AD2BHG 3MHJ9Kolmionmuotoinen hiekkalevysarja, rei'itetty5060, 80, 120, 180, 240 karkeaa€54.99
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3MHK3 Kolmion hiekkalevyt 60 Grit Pk5 | AD2BHJ 3MHK3Kolmion hiekkalevyt, rei'itetyt560 karkea€15.09
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3MHK4 Kolmion hiekkalevyt 80 Grit Pk5 | AD2BHK 3MHK4Kolmion hiekkalevyt, rei'itetyt580 karkea€15.75
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3MHK6 Kolmion hiomapaperi 120 Grit Pk5 | AD2BHM 3MHK6Kolmion hiekkalevyt, rei'itetyt5120 karkea€16.35
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3MHL4 Kolmion hiekkalevy 60grit - 50 kpl pakkaus | AD2BHR 3MHL4Kolmion hiekkalevyt, rei'itetyt5060 karkea€54.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3MHL7 Triangle Sanding Shts 120 grit - 50 kpl pakkaus
€54.99 / yksikkö