Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3LXG4 4 tuuman pyöreä turvalaippa | AD2AEW

APPROVED VENDOR 3LXG4 4 tuuman pyöreä turvalaippa

Varastossa
Tuote: AD2AEW Malli: 3LXG4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä4" pyöreä turvalaippa
Halkaisija5 1 / 2 "
Suorittaa loppuunRuostumaton
ToimintoTurvallinen lamppu
TyyppiTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)0.64
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tarjoaa: Turvallisuus

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3LXG4 4 tuuman pyöreä turvalaippa
€10.85 / yksikkö