Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 3LX92 -liitin 1/2 tuuman kokoinen AD2ADY

APPROVED VENDOR 3LX92 1/2 tuuman liitin

Varastossa
Tuote: AD2ADY Malli: 3LX92

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskytkentä
MalliYhteinen pää, eliminoi yhteensopimattoman yhteensopivuuden ja mahdollistaa suoran yhteyden
MateriaaliTakorauta
Max. Paine110 psi
Koko1 / 2 "
Temp. alue-20 - 160 F
Tyyppi(F) NPT: n loppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7307199060
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 3LX86-liitin, 1/2 tuuman koko | AD2ADR 3LX86Letkun pää€7.21
HYVÄKSYTTY Myyjä 3LX91 -liitin 1/2 tuuman kokoinen AD2ADX 3LX91(M) NPT: n loppu€7.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3LX92 1/2 tuuman liitin
€7.21 / yksikkö