Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 3LX42 -sovitin uros 3 tuumaa | AD2ACF

APPROVED VENDOR 3LX42 urossovitin 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2ACF Malli: 3LX42

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSovitin
Rungon materiaaliAlumiini
Yhteyden tyyppiUrosadapteri x FNPT
Kytkimen koko3"
Kytkimen tyyppiA
Max. Paine125 psi
Putken koko3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi7609000000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoMax. PainePutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 3LW92 -sovitin uros 1 tuuma | AC9ZXH 3LW921"250 psi1"€9.11
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 3LX09-sovitin, uros 1-1/2 tuumaa | AD2AAV 3LX091.5 "250 psi1.5 "€11.68
HYVÄKSYTTY VENDOR 3LX26 -adapteri, 2-tuumainen AD2ABN 3LX262"250 psi2"€13.31
HYVÄKSYTTY VENDOR 3LX59 -sovitin, uros 4 tuumaa | AD2ACZ 3LX594"100 psi4"€43.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3LX42 urossovitin 3 tuumaa
€24.50 / yksikkö