Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 3LX26 -adapteri, 2-tuumainen AD2ABN

APPROVED VENDOR 3LX26 urossovitin 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2ABN Malli: 3LX26

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSovitin
Rungon materiaaliAlumiini
Yhteyden tyyppiUrosadapteri x FNPT
Kytkimen koko2"
Kytkimen tyyppiA
Max. Paine250 psi
Putken koko2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi7609000000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoMax. PainePutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 3LW92 -sovitin uros 1 tuuma | AC9ZXH 3LW921"250 psi1"€10.21
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 3LX09-sovitin, uros 1-1/2 tuumaa | AD2AAV 3LX091.5 "250 psi1.5 "€11.68
HYVÄKSYTTY VENDOR 3LX42 -sovitin uros 3 tuumaa | AD2ACF 3LX423"125 psi3"€24.50
HYVÄKSYTTY VENDOR 3LX59 -sovitin, uros 4 tuumaa | AD2ACZ 3LX594"100 psi4"€43.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3LX26 urossovitin 2 tuumaa
€13.31 / yksikkö