Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 3LX31 -liitin Naaras 2 tuumaa 316 ruostumatonta terästä | AD2ABU

APPROVED VENDOR 3LX31 naarasliitin, 2 tuumaa 316 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AD2ABU Malli: 3LX31

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€105.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCoupler
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiNaarasliitin x letkun varsi
Kytkimen koko2"
Kytkimen tyyppiC
Letkun koko2"
Max. Paine250 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8325
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoLetkun kokoMax. PaineHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 3LW97 Kytkin Nainen 1 Tuuma 316 Ruostumaton Teräs | AC9ZXN 3LW971"1"250 psi€50.82
HYVÄKSYTTY Myyjä 3LX14-liitin Nainen 1-1 / 2 Tuumaa 316 Ruostumaton Teräs | AD2ABA 3LX141.5 "1.5 "250 psi€83.58
HYVÄKSYTTY VENDOR 3LX47 -liitin Naaras 3 tuumaa 316 ruostumatonta terästä AD2ACL 3LX473"3"125 psi€196.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3LX31 naarasliitin, 2 tuumaa 316 ruostumatonta terästä
€105.07 / yksikkö