Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3LT79 -liitinsarja, 2 tuuman eristetty | AC9ZAZ

APPROVED VENDOR 3LT79 liitinsarja ruuvi eristetty 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9ZAZ Malli: 3LT79

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty ruuviliitin, betonitiiviit
Putken koko2"
Kanavien alaluokkaEMT-johdin
Materiaalisinkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi7907002000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 3LT60 -liitinsarja, 2 tuuman eristetty | AC9ZAN 3LT60Teräs€19.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3LT79 liitinsarja ruuvi eristetty 2 tuumaa
€17.15 / yksikkö