Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 3LLP8 taottu kiinnitysrengas kiinnikkeellä | AC9YMW

APPROVED VENDOR 3LLP8 taottu kiinnitysrengas asennustelineellä

Varastossa
Tuote: AC9YMW Malli: 3LLP8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitysrengas
Kapasiteetti GVW15,586 paunaa
Suorittaa loppuunTaottu C-1045 teräs
Rengas Dia.1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.025
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7326190010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
Hyväksytty myyjä 3LLP9 taottu kiinnitysrengas kiinnikkeellä | AC9YMX 3LLP9€16.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3LLP8 taottu kiinnitysrengas asennustelineellä
€31.00 / yksikkö