Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3KYE6 Vetosilmävastaanottimen kiinnitys 12000 Lb | AC9WJP

APPROVED VENDOR 3KYE6 Tow Eye vastaanotinkiinnitys 12000 Lb

Varastossa
Tuote: AC9WJP Malli: 3KYE6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVetosilmä
Kapasiteetti GVW12000 paunaa
Halkaisija2.5 "
Suorittaa loppuunMusta jauhemaalattu taottu teräs
Korkeus2"
Reikä dia.3 / 4 "
Pituus11.45 "
Koko2 1/2 ID, 5 OD renkaassa
Tyyppi (luokka)Vastaanottimen kiinnike
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.23
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8708998180
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3KYE6 Tow Eye vastaanotinkiinnitys 12000 Lb
€73.88 / yksikkö