HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3KYD3 Kolmipalloteline Musta | AC9WJL

APPROVED VENDOR 3KYD3 kolmipalloteline, musta

Varastossa
Tuote: AC9WJL Malli: 3KYD3

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€108.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKolminkertainen pallokiinnike
Kapasiteetti GVW6000, 7500 ja 10000 Lb.
Pituus12.25 "
Varren koko12-1 / 4 "
Koko1 7/8, 2 ja 2 5/16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.541
Laivan korkeus (cm)13.34
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)20.96
HS-koodi8708998180
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Trailer Ball Dia. (Tuumaa) (1 7/8, 2 ja 2 5/16)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3KYD3 kolmipalloteline, musta
€108.33 / yksikkö