HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3KXV2 Utility Cart Steel 18 Pituus x 24 W 200 Lb Kapasiteetti | AC9WEH

APPROVED VENDOR 3KXV2 Utility Cart Teräs 18 Pituus x 24 W 200 Lb Kapasiteetti

Tuote: AC9WEH Malli: 3KXV2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsatut hyötykärryt
Säädettävä lisäys2"
Kapasiteetti hyllyä kohti66 lb
Pyörä Dia.4"
RullamateriaaliKova kumi
Pyörän tyyppi(4) Kääntyvä, (2) lukolla
VäriKeltainen
Etäisyys keski- ja alahyllyn välillä14.75 "
Hyllyjen välinen etäisyys(Yläosa) Vaihtelee, (Ala) 14-3 / 4 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata20
Kahva mukanaEi
Huulen korkeus1 / 4 "
Kantavuus200 lb
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä3
Kokonaiskorkeus26 - 42 "
Kokonaispituus18 "
kokonaisleveys24 "
Hyllyn pituus18 "
Hyllyn tyyliHuulinen
HyllytyyppiHuulinen reuna
Hyllyn leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.91
Laivan korkeus (cm)56.39
Laivan pituus (cm)64.26
Laivan leveys (cm)48.51
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3KXV2 Utility Cart Teräs 18 Pituus x 24 W 200 Lb Kapasiteetti