APPROVED VENDOR 3KWU5 Ada Access Ramp Pr Blue 3 Feet 21.88 x 2 Inch | AC9WBR

APPROVED VENDOR 3KWU5 Ada pääsyramppi Pr sininen 3 jalkaa 21.88 x 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9WBR Malli: 3KWU5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,412.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräADA-kulkulamppu
Kanavan korkeus3-1 / 4 "
Kanavan leveys3-1 / 4 "
Värisininen
Korkeus2"
Pituus21.88 "
Kantavuus23,700 lb
Materiaalipolyuretaani
Maks. Kaapelin halkaisija6-1 / 2 "
Kanavien lukumäärä1
TyyliPudota yli
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.69
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3KWU5 Ada pääsyramppi Pr sininen 3 jalkaa 21.88 x 2 tuumaa
€1,412.72 / yksikkö