Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 3KVT4 pyöreä koeputkiteline | AC9VZB

APPROVED VENDOR 3KVT4 pyöreä koeputkiteline

Varastossa
Tuote: AC9VZB Malli: 3KVT4

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä koeputkiteline
VäriValkoinen
Korkeus2.75 "
Materiaalipolypropeeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3KVT4 pyöreä koeputkiteline
€12.55 / yksikkö