Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3KML6 Hydraulinen linkattava suodatinpää 7 Gpm 3/8 tuumaa | AC9VJA

APPROVED VENDOR 3KML6 Hydraulinen pyörivä suodatinpää 7 Gpm 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9VJA Malli: 3KML6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen pyörivä suodatinpää
Mittarin satama1/8 tuumaa
Max. Virtaus7 GPM
Maks. Flow GPM7
Max. Paine200 psi
NPT3 / 8 "
Kierteen koko9 / 16-18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)8.26
HS-koodi8421230000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3KML5 Hydraulinen kehrättävä suodatinpää 7 Gpm 9 / 16-18 In | AC9VHZ 3KML5€15.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3KML6 Hydraulinen pyörivä suodatinpää 7 Gpm 3/8 tuumaa
€18.65 / yksikkö