Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3JYP5 Pienikokoinen led-lamppu Valkoinen kaksoiskontakti | AC9UCG

APPROVED VENDOR 3JYP5 miniatyyri led-polttimo valkoinen kaksoiskontakti

Varastossa
Tuote: AC9UCG Malli: 3JYP5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen LED-lamppu
Keskimääräinen elämä8,000 hr.
Base TypeKaksoiskoskettimen bajonetti (BA15d)
Lampun muotoS8
lampun tyyppiMiniatyyri-S
Valon väriValkoinen
Lampun kokoS
Ensisijainen sovellusOff Road rakentaminen ja maisemointilaitteet
Kaupan numero1157

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)4.45
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi9405408000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3JYP5 miniatyyri led-polttimo valkoinen kaksoiskontakti
€27.44 / yksikkö