Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3HPU1 Extension Spring Gate 1.035 x 16 1/2 L | AC9NJD

APPROVED VENDOR 3HPU1 jatkojousiportti 1.035 x 16 1/2 L

Varastossa
Tuote: AC9NJD Malli: 3HPU1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkojousi
LopputyyppiKoneen koukku
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliMBHD-hiiliteräs
Dia ulkopuolella.1.035 "
Kokonaispituus16.5 "
TyyppiPortti
Lanka Dia.0.105 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7320205045
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3HPU1 jatkojousiportti 1.035 x 16 1/2 L
€16.01 / yksikkö